LIT by Cardi - VIKTOR Tri-Proof 1.2m 43W 4000K 4300lm 100lm/W Marche/Arrêt Gris IP65 - 0028920292

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 43 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • longueur - 1200 mm

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268421113

Réf. Sonepar

07915842111

Réf. Fournisseur

0028920292

Marque

LIT by Cardi

puissance du système:

43 W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

1200 mm

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

32

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

200...200 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

émission de lumière:

indirect

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

80 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

73 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

62 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

1 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

1 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):

3 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

21

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

36

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.5

régulation constante du flux lumineux:

Oui

largeur:

70 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

0.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

VIKTOR Tri-Proof,marche/arrêt,1200*70*65mm,4000K,43W,4300lm,100lm/W,220-240V,IP65,IK08,BA110°,SDCM<5(ANSI),UGR<32,-20~40℃,30000h L70B50,3 ans de garantie,Classe I,Gris,Diffuseur PC et boîtier PC,PF0.9,50/60Hz,RG0,RA80,Montage en surface

Les Atouts de l'article:

VIKTOR - Application produit : parkings souterrains, garages, zones de stockage, stations de lavage, ateliers, industries…
Le + produit : bornier automatique

Les Atouts de la gamme:

VIKTOR - Luminaire étanche technique haute performance en polycarbonate et fixation inox.
Il est équipé d’un bornier de connexion rapide et automatique.
Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation.

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente VIKTOR - La gamme de produit : Etanche tertiaire et industriel

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi