LUXOMAT - Bague d'étanchéité HF-L1 et L1 - 37849
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - joint
matériau - autre
couleur - gris
largeur - 96 mm
longueur - 179 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529378494
Réf. Sonepar
00319937849
Réf. Fournisseur
37849
Marque
LUXOMAT
type d'accessoire/pièce détachée:
joint
matériau:
autre
couleur:
gris
largeur:
96 mm
longueur:
179 mm
hauteur:
1 mm
diamètre:
230 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit LUXOMAT
Découvrez toute la gamme LUXOMAT


