Madenr - Coffret PV 1000VDC Madenr 3MPPT 1 String 3 intersectionneurs sans parafoudre - 11033112M

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret PV 1000VDC Madenr 3MPPT 1 String 3 intersectionneurs sans parafoudre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701764805760

Réf. Sonepar

03054480576

Réf. Fournisseur

11033112M

Marque

Madenr

Coffret photovoltaïque 1000 VDC en Madenr 3 MPPT de 1 string par MPPT, 3 intersectionneurs 32A sans parafoudre dans un coffret IP65 IK08, entrées sur MC4 et sorties via presse-étoupe, coffret conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Nombre de MPPT : 3Nombre de string/MPPT : 1Inter sectionneur : 1000V / 32ACoffret plastique IP65 IK08Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

Les Atouts de la gamme:

Coffrets DC pour application 600 VDC et 1000 VDC conformes à l'UTE C15-712-1

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr