Non retournable

Majorcom - Amplificateur-préamplificateur 100W compact 3 entrées - MA-110

CopieCopie
Majorcom - Amplificateur-préamplificateur 100W compact 3 entrées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - pré-amplificateur

  • indépendant - Oui

  • montage sur rack possible - Oui

  • amplificateur 100 V - Oui

  • puissance musicale à 100 V - 100 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8806326609789

Réf. Sonepar

00563660978

Réf. Fournisseur

MA-110

Marque

Majorcom

modèle:

pré-amplificateur

indépendant:

Oui

montage sur rack possible:

Oui

amplificateur 100 V:

Oui

puissance musicale à 100 V:

100 W

entrées avec gestion de priorité:

Non

avec affichage:

Non

avec VU-mètre:

Non

avec télécommande:

Non

gestion via application:

Non

gestion via logiciel:

Non

avec batterie de secours:

Non

couleur:

noir

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

Amplificateur-préamplificateur 100W compact (1U) avec 3 entrées