Non retournable

Majorcom - Enceinte murale IP noire - IP-1015WS-B

CopieCopie
Majorcom - Enceinte murale IP noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • capacité de charge nominale - 10 W

  • système actif - Oui

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8806326619269

Réf. Sonepar

00563661926

Réf. Fournisseur

IP-1015WS-B

Marque

Majorcom

couleur:

noir

capacité de charge nominale:

10 W

système actif:

Oui

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

120...20000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Non

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

indice de protection (IP):

IP54

largeur:

250 mm

hauteur:

137.5 mm

profondeur:

305 mm

montage mural:

Oui

technique de transmission:

8 ohms

Enceinte murale IP noire avec amplificateur intégré