Marechal - SP-CS1000 Cosse A Borne Diam int 18mm-Diam ext 24mm pour conducteur en cuivre - 454A15C

MARECHAL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • section nominale - 150 mm²

  • forme de la plage - forme spéciale

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • avec trou d'inspection - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107000482

Réf. Fournisseur

454A15C

Marque

Marechal

section nominale:

150 mm²

forme de la plage:

forme spéciale

angle de raccordement:

180° (horizontal)

avec trou d'inspection:

Oui

SP-CS1000 Cosse A Borne Diam int 18mm-Diam ext 24mm pour conducteur en cuivre

Les Atouts de la gamme:

Connecteurs unipolaires 800 A sécurisés, fiables et performants destinés aux applications nécessitant de fortes puissances électriques avec une grande capacité d'absorption des surintensités fréquentes, pouvant aller jusqu'à 10*In.
• Système électromécanique de verrouillage
• Détrompage visuel et mécanique
• IP66/IP67 automatique
• T °C : -40 °C / +60 °C