Marechal - SP-CS1000 Cosse Filetee Diam int 20,6mm-Diam ext 26mm pour conducteur en cuivre - 454A18D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 185 mm²
avec drapeau de marquage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00107000486
Réf. Fournisseur
454A18D
Marque
Marechal
section nominale:
185 mm²
avec drapeau de marquage:
Non
Les Atouts de la gamme:
Connecteurs unipolaires 800 A sécurisés, fiables et performants destinés aux applications nécessitant de fortes puissances électriques avec une grande capacité d'absorption des surintensités fréquentes, pouvant aller jusqu'à 10*In.
• Système électromécanique de verrouillage
• Détrompage visuel et mécanique
• IP66/IP67 automatique
• T °C : -40 °C / +60 °C




