Marechal - SP-CS1000 Cosse Filetee Diam int 23,1mm-Diam ext 29mm pour conducteur en cuivre - 454A24D

MARECHAL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 240 mm²

  • avec drapeau de marquage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107000488

Réf. Fournisseur

454A24D

Marque

Marechal

section nominale:

240 mm²

avec drapeau de marquage:

Non

SP-CS1000 Cosse Filetee Diam int 23,1mm-Diam ext 29mm pour conducteur en cuivre

Les Atouts de la gamme:

Connecteurs unipolaires 800 A sécurisés, fiables et performants destinés aux applications nécessitant de fortes puissances électriques avec une grande capacité d'absorption des surintensités fréquentes, pouvant aller jusqu'à 10*In.
• Système électromécanique de verrouillage
• Détrompage visuel et mécanique
• IP66/IP67 automatique
• T °C : -40 °C / +60 °C