Non retournable

MECATRACTION - COUPE-CABLE ELECTRO-HYDRAULIQUE DIAM105 CISAILLE - EPK105-120KC

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - COUPE-CABLE ELECTRO-HYDRAULIQUE DIAM105 CISAILLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un diamètre de câble max. - 105 mm

  • longueur totale - 618 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497190843

Réf. Sonepar

08324000006

Réf. Fournisseur

EPK105-120KC

Marque

MECATRACTION

adapté à un diamètre de câble max.:

105 mm

longueur totale:

618 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

pays de fabrication:

CHINE

COUPE CABLE ELECTROHYDRAULIQUE DIAM 105MM, TYPE CISAILLE AVEC 2 BATTERIES 18 V, UNE CHARGEUR ET UN COFFRET

Quelques mots du fabricant :

MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.

Un produit MECATRACTION

Découvrez toute la gamme MECATRACTION