Non retournable

MECATRACTION - OUTIL DE SERTISSAGE ELECTRO-HYDRAULIQUE 120 kN POUR TST - ESC125TST

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - OUTIL DE SERTISSAGE ELECTRO-HYDRAULIQUE 120 kN POUR TST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • longueur - 385 mm

  • forme de compression - à six pans (hexagonal)

  • finition/actionnement - électro-hydraulique

  • inserts interchangeables - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497175291

Réf. Sonepar

08324717529

Réf. Fournisseur

ESC125TST

Marque

MECATRACTION

adapté à:

cosses et connecteurs

longueur:

385 mm

forme de compression:

à six pans (hexagonal)

finition/actionnement:

électro-hydraulique

inserts interchangeables:

Oui

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Oui

temps de cycle:

5...8 s

force de compression:

120...120 kN

pays de fabrication:

FRANCE

OUTIL DE SERTISSAGE HYDRAULIQUE SUR BATTERIE 120 Kn POUR UTILISATION TRAVAUX SOUS TENSION SEUL, SANS COFFRET/BATTERIES

Quelques mots du fabricant :

MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.

Un produit MECATRACTION

Découvrez toute la gamme MECATRACTION