🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Câble Mode 3 type 2 32A tri 4m - 36213

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition côté véhicule - type 2

  • mode de charge - mode 3

  • courant nominal - 32 A

  • tension nominale - 400 V

  • longueur du câble - 4 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394272755

Réf. Sonepar

02456427275

Réf. Fournisseur

36213

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

finition côté véhicule:

type 2

mode de charge:

mode 3

courant nominal:

32 A

tension nominale:

400 V

longueur du câble:

4 m

type de courant:

CA triphasé

nombre de conducteurs de communication:

2

finition côté infrastructure:

type 2

avec Incable Control Box (ICCB):

Non

avec capteur de température:

Non

type de câble:

droit

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

Câble Mode 3 type 2 32A tri 4m

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE