MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Fenêtres à charnières - 24797

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau vitre - plastique

  • à charnière - Oui

  • largeur - 95000 mm

  • hauteur - 155000 mm

  • profondeur - 25000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394224839

Réf. Sonepar

02456422483

Réf. Fournisseur

24797

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

matériau vitre:

plastique

à charnière:

Oui

largeur:

95000 mm

hauteur:

155000 mm

profondeur:

25000 mm

indice de protection (IP):

IP44

Degré de protection (NEMA):

autre

Fenêtres à charnières