MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Fiche AM-TOP 16A 3P 9h IP67 - 279

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 9 h
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015394001911
Réf. Sonepar
02456400191
Réf. Fournisseur
279
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
9 h
indice de protection (IP):
IP67
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
20 A
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3013
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuSn
finition militaire:
Non



