MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Fiche AM-TOP 16A 5P 9h IP67 - 287

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 9 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394001997

Réf. Sonepar

02456400199

Réf. Fournisseur

287

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

9 h

indice de protection (IP):

IP67

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

20 A

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5007

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuSn

finition militaire:

Non

FicheAM-TOP 16A 5p 9h 230V IP67