MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Fiche AM-TOP 32A 3P 3h DC IP67 - 2117

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - Sup. à 50-250 V CC gris

  • position horaire des contacts de terre - 3 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394013273

Réf. Sonepar

02456401327

Réf. Fournisseur

2117

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

Sup. à 50-250 V CC gris

position horaire des contacts de terre:

3 h

indice de protection (IP):

IP67

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

30 A

couleur caractéristique:

gris

numéro RAL:

9005

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuSn

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

FicheAM-TOP 32A 3p 3h 50V IP67

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE