MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Fiche ProTOP 16A 3P 6h 230V IP44 - 150ZA

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Fiche ProTOP 16A 3P 6h 230V IP44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394253778

Réf. Sonepar

02456425377

Réf. Fournisseur

150ZA

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Fiche ProTOP 16A 3p 6h 230V IP44