nouveau

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Fiche PTX R 16A 3P 1h IP69 - 13665

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394306122

Réf. Sonepar

02456430612

Réf. Fournisseur

13665

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Fiche CEE PowerTOP Xtra R 16A 3p 1h >50V-500V IP67/ IP69