nouveau

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Fiche PTX R 32A 5P 7h IP69 - 13661

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394306016

Réf. Sonepar

02456430601

Réf. Fournisseur

13661

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Fiche CEE PowerTOP Xtra R 32A 5p 7h 500V IP67/ IP69