MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prise a enc. 16A 3P 4h 110V IP67 - 217A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune
nombre de pôles - 3
position horaire des contacts de terre - 4 h
technique de raccordement - borne à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015394001072
Réf. Sonepar
02456400107
Réf. Fournisseur
217A
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) jaune
nombre de pôles:
3
position horaire des contacts de terre:
4 h
technique de raccordement:
borne à vis
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
20 A
tension assignée (Ue):
109...110 V
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
jaune
numéro RAL:
0
indice de protection (IP):
IP67
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuSn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
75 mm
écart vertical entre les trous:
60 mm
dimension de bride, horizontale:
75 mm
écart horizontal entre les trous:
60 mm



