MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prise a encastrer 32A 3P 4h IP44 - 625

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) vert

  • nombre de pôles - 3

  • position horaire des contacts de terre - 4 h

  • technique de raccordement - borne à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394004691

Réf. Sonepar

02456400469

Réf. Fournisseur

625

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

intensité de courant IEC:

32 A

tension selon EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) vert

nombre de pôles:

3

position horaire des contacts de terre:

4 h

technique de raccordement:

borne à vis

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

30 A

tension assignée (Ue):

20...25 V

fréquence assignée:

40...50 Hz

couleur caractéristique:

vert

numéro RAL:

0

indice de protection (IP):

IP44

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuSn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

55 mm

écart vertical entre les trous:

45 mm

dimension de bride, horizontale:

55 mm

écart horizontal entre les trous:

45 mm

Prise a encastrer 32A 3p 4h V IP44