MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prise de Cour. 16A 3P 6h IP44 - 101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - saillie
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre - 6 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015394000396
Réf. Sonepar
02456400039
Réf. Fournisseur
101
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
modèle:
saillie
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre:
6 h
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
20 A
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
5007
indice de protection (IP):
IP44
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
type de fixation:
fixation intérieure
encastrement isolé:
Non
finition militaire:
Non



