MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prise murale DUOi 16A 4P 6h IP69 - 5612406G

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • commutateur - verrouillage mécanique

  • intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) - 20 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394304005

Réf. Sonepar

02456430400

Réf. Fournisseur

5612406G

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

commutateur:

verrouillage mécanique

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

20 A

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

rouge

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

mélangé

matériel de contact:

CuSn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

Prise murale DUOi 16A 4P 6h 400V IP67/IP69Indicateur de tension LEDX-CONTACTinterruptibles, verrouillagelivrés montés/câblésBoîtier en plastique:Dimensions 225x118 mm (L x l) verrouillable à l?aide d?un cadenas