MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prol. AM-TOP 32A 4P 1h IP67 - 1024

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prol. AM-TOP 32A 4P 1h IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394260578

Réf. Sonepar

02456426057

Réf. Fournisseur

1024

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Prolongateur AM-TOP 32A 4p 10h >50V IP67

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE