MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prol. ProTOP 16A 3P 6h 230V IP44 - 182ZA

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prol. ProTOP 16A 3P 6h 230V IP44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394253785

Réf. Sonepar

02456425378

Réf. Fournisseur

182ZA

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Prolongateur ProTOP 16A 3p 6h 230V IP44