MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prol. PTP 125A 5P 6h 400V IP67 - 3480P

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prol. PTP 125A 5P 6h 400V IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394248927

Réf. Sonepar

02456424892

Réf. Fournisseur

3480P

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Prolongateur PowerTOP Plus 125A 5p 6h V IP67