Non retournable

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prol. PTP 63A 5P 6h 400V IP44 - 3285P

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prol. PTP 63A 5P 6h 400V IP44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394239499

Réf. Sonepar

02456423949

Réf. Fournisseur

3285P

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Prolongateur PowerTOP Plus 63A 5p 6h V IP44

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE