nouveau

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prol. PTX 125A 5P 6h IP67 - 14363

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394310143

Réf. Sonepar

02456431014

Réf. Fournisseur

14363

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Prolongateur PowerTop Xtra 125A 5p 6h 400V IP67