nouveau

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prol. PTX 16A 3P 4h IP54 - 14501

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394305491

Réf. Sonepar

02456430549

Réf. Fournisseur

14501

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Prolongateur CEE PowerTOP Xtra 16A 3P 4h 110V IP54