nouveau

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prol. PTX 16A 3P 6h IP69 - 14620

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4015394302438

Réf. Sonepar

02456430243

Réf. Fournisseur

14620

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Prolongateur CEE PowerTOP Xtra 16A 3p 6h 230V IP67/ IP69