nouveau

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prol. PTX 16A 4P 6h IP69 - 14622

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4015394302605

Réf. Sonepar

02456430260

Réf. Fournisseur

14622

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Prolongateur CEE PowerTOP Xtra 16A 4p 6h 400V IP67/IP69