nouveau

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prol. PTX 16A 4P 9h IP54 - 14505

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394305521

Réf. Sonepar

02456430552

Réf. Fournisseur

14505

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Prolongateur CEE PowerTOP Xtra 16A 4P 9h 230V IP54