Non retournable

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prol. PTX 32A 3P 6h IP69 - 14625

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394302483

Réf. Sonepar

02456430248

Réf. Fournisseur

14625

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Prolongateur CEE PowerTOP Xtra 32A 3p 6h 230V IP67/IP69

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE