nouveau

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prol. PTX 32A 4P 7h IP69 - 14628

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394308874

Réf. Sonepar

02456430887

Réf. Fournisseur

14628

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Prolongateur CEE PowerTOP Xtra 32A 4p 7h 500V IP67/IP69