nouveau

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prol. PTX 32A 4P 9h IP69 - 14626

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4015394308881

Réf. Sonepar

02456430888

Réf. Fournisseur

14626

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Prolongateur CEE PowerTOP Xtra 32A 4p 9h 230V IP67/IP69