nouveau

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prol. PTX G 16A 5P 6h IP69 - 14343

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394310174

Réf. Sonepar

02456431017

Réf. Fournisseur

14343

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Prolongateur CEE PowerTOP Xtra G 16A 5p 6h 400V IP67/IP69