nouveau

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prol. PTX G 32A 5P 6h IP54 - 14384

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394310136

Réf. Sonepar

02456431013

Réf. Fournisseur

14384

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Prolongateur CEE PowerTOP Xtra G 32A 5p 6h 400V IP54