nouveau

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prol. PTX R 16A 3P 7h IP69 - 14633

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394307563

Réf. Sonepar

02456430756

Réf. Fournisseur

14633

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Prolongateur CEE PowerTOP Xtra R 16A 3p 7h 500V IP67/ IP69