Non retournable

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prol. PTX R 16A 3P 9h IP69 - 14632

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394306115

Réf. Sonepar

02456430611

Réf. Fournisseur

14632

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Prolongateur CEE PowerTOP Xtra R 16A 3p 9h 400V IP67/ IP69

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE