nouveau

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prol. PTX R 16A 4P 4h IP54 - 14556

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394305668

Réf. Sonepar

02456430566

Réf. Fournisseur

14556

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Prolongateur CEE PowerTOP Xtra R 16A 4P 4h 110V IP54