nouveau

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prol. PTX R 16A 4P 9h IP69 - 14636

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394308850

Réf. Sonepar

02456430885

Réf. Fournisseur

14636

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Prolongateur CEE PowerTOP Xtra R 16A 4p 9h 230V IP67/IP69