nouveau

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prol. PTX R 32A 3P 6h IP54 - 14573

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394305729

Réf. Sonepar

02456430572

Réf. Fournisseur

14573

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Prolongateur CEE PowerTOP Xtra R 32A 3P 6h 230V IP54