nouveau

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prol. PTX R 32A 3P 6h IP69 - 14650

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394308799

Réf. Sonepar

02456430879

Réf. Fournisseur

14650

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Prolongateur CEE PowerTOP Xtra R 32A 3p 6h 230V IP67/IP69