nouveau

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prol. PTX R 32A 4P 11h IP54 - 14607

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394304197

Réf. Sonepar

02456430419

Réf. Fournisseur

14607

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Prolongateur CEE PowerTOP Xtra R 32A 4P 11h 440V IP54