Non retournable

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prol. PTX R 32A 4P 5h IP54 - 14606

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394305873

Réf. Sonepar

02456430587

Réf. Fournisseur

14606

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Prolongateur CEE PowerTOP Xtra R 32A 4P 5h 690V IP54

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE