MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Soc. connect. 32A 4P 7h IP67 - 469

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) noir

  • tension assignée (Ue) - 499...500 V

  • nombre de pôles - 4

  • position horaire des contacts de terre - 7 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394003250

Réf. Sonepar

02456400325

Réf. Fournisseur

469

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

intensité de courant IEC:

32 A

tension selon EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) noir

tension assignée (Ue):

499...500 V

nombre de pôles:

4

position horaire des contacts de terre:

7 h

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

30 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

noir

numéro RAL:

0

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

type de construction:

pose du connecteur en saillie

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

coudé

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuSn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Socle connecteur 32A 4p 7h 500V IP67

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE