MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Socle de prise 200A 5P 6h IP67 - 75316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant - 200 A
type de construction - prise de courant en saillie
nombre de pôles - 5
tension - 380...415 V
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015394283164
Réf. Sonepar
02456428316
Réf. Fournisseur
75316
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
intensité de courant:
200 A
type de construction:
prise de courant en saillie
nombre de pôles:
5
tension:
380...415 V
indice de protection (IP):
IP67
matériel de contact:
CuSn
traitement de surface des contacts:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre



