MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Socle de prise 400A 4P 6h IP67 - 75073

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant - 400 A
type de construction - prise de courant en saillie
nombre de pôles - 4
tension - 380...415 V
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015394283140
Réf. Sonepar
02456428314
Réf. Fournisseur
75073
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
intensité de courant:
400 A
type de construction:
prise de courant en saillie
nombre de pôles:
4
tension:
380...415 V
indice de protection (IP):
IP67
matériel de contact:
CuSn
traitement de surface des contacts:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre



