MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Socle de prise 400A 4P 6h IP67 - 75331

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant - 400 A

  • type de construction - prise de courant en saillie

  • nombre de pôles - 4

  • tension - 380...415 V

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394283195

Réf. Sonepar

02456428319

Réf. Fournisseur

75331

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

intensité de courant:

400 A

type de construction:

prise de courant en saillie

nombre de pôles:

4

tension:

380...415 V

indice de protection (IP):

IP67

matériel de contact:

CuSn

traitement de surface des contacts:

non traité

Degré de protection (NEMA):

autre

Socle de prise 400A 4p 6h 400V IP67Boîtier en aluminium15° coudéContact à visser2 contacts pilotes inclus en plus des contacts de puissancePresse-étoupe 34 - 66 mm