MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Socle en saillie 16A 3P 25V IP44 - 1832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - saillie
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet
position horaire des contacts de terre - 0 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015394012658
Réf. Sonepar
02456401265
Réf. Fournisseur
1832
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
modèle:
saillie
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violet
position horaire des contacts de terre:
0 h
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
20 A
couleur caractéristique:
violet
numéro RAL:
4001
indice de protection (IP):
IP44
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuSn
traitement de surface des contacts:
non traité
type de fixation:
fixation extérieure
encastrement isolé:
Non
finition militaire:
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
verrouillable:
Non
champ désignation:
Non
Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE


