MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Socle en saillie 32A 4P 7h IP67 - 9373

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - saillie
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) noir
position horaire des contacts de terre - 7 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015394280651
Réf. Sonepar
02456428065
Réf. Fournisseur
9373
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
modèle:
saillie
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) noir
position horaire des contacts de terre:
7 h
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
30 A
couleur caractéristique:
noir
numéro RAL:
9005
indice de protection (IP):
IP67
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuSn
traitement de surface des contacts:
non traité
type de fixation:
fixation extérieure
encastrement isolé:
Non
finition militaire:
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
verrouillable:
Non
champ désignation:
Non



